Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plâtre de Paris à prise rapide poudre à diluer en seau (5 kg) qui permet de reboucher, sceller, faire des moulages et décors en relief. Avantages : granulométrie fine. Le temps de prise convient pour le scellement et le rebouchage.
Découvrez notre plâtre de Paris à prise rapide en seau de 5 kg. Notre plâtre naturel en poudre à diluer est idéal pour reboucher, sceller, réaliser des moulages et créer des décors en relief. Il adhère sur une variété de supports tels que le plâtre, les agglos, le béton, le ciment taloché, offrant une polyvalence exceptionnelle pour vos projets artistiques et de construction.
Avec une consommation de 0.8 kg/m²/mm d'épaisseur, notre plâtre de Paris offre une grande efficacité. Son pH neutre de 7 et sa température d'application allant de +8 à +35°C le rendent adapté à une large gamme de conditions. Le temps de prise de 30 minutes et le temps de séchage complet de 3 heures pour 10 mm en font un choix idéal pour le scellement et le rebouchage.
Notre plâtre de Paris présente une granulométrie fine et peut être mélangé avec plus ou moins d'eau pour obtenir la texture souhaitée. Il est recommandé d'humidifier le support avant l'application pour de meilleurs résultats.
Optez pour notre plâtre de Paris à prise rapide en seau de 5 kg pour des résultats professionnels et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
temps de traitement
Modèle type
Couleur