Sac à gravats BIG BAG 1 m³ charge maximale 1500 kg

Main media

Sac à gravats BIG BAG 1 m³ et charge maximale 1500 kg pour le stockage de matières sèches comme des graviers, du sable, des feuilles, du bois, etc.

 
 

Détails du produit

Sac à gravats BIG BAG 1 m³ charge maximale 1500 kg Sac à gravats d'1m3 pour le stockage de matières sèches comme des graviers, du sable, des feuilles, du bois, etc. Toile en polypropylène.
Charge maximale utile (kg) : 1500.
4 sangles.
Coefficient de sécurité: 5/1.
Traitement anti-UV selon la norme ISO 21898.
Emballage à usage unique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sac à gravats

charge maximum supportée

1500 kg

matériau

polypropylène (PP)

longueur

1000 mm

contenu

1000 l

hauteur

1000 mm

largeur

1000 mm

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.