Accessoire de support pour fixation du bloc sur le bureau

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de bride 6...40 mm
  • type de raccordement/élément de construction autre
  • Type de fixation serrer

Accessoire de support pour fixation du bloc sur le bureau sur une table épaisseur de 6mm à 40mm - avec protections pour les surfaces de bureau

 
 

Détails du produit

Accessoire de support pour fixation du bloc sur le bureau
Le produit comprend des protections pour les surfaces de bureau
Compatible avec tous les blocs bureaux
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Attache IPN / clip de bord de tôle

adapté à l'épaisseur de bride

6...40 mm

diamètre du tube/câble

0...0 mm

force de rupture

0 N

type de raccordement/élément de construction

autre

taille de filetage (métrique)

0

charnière ajustable

Oui

Type de fixation

serrer

Matériau

acier

à charnière

Oui

Traitement de surface

revêtu

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.