Bloc multiprise 3 x 2P + T avec USB A + USB C câble H05VV-F, 3G1.5, 1.5 m

Main media

Caractéristiques principales

  • avec dispositif on/off Oui
  • nombre de prises avec contact de terre 3
  • longueur d'alimentation 1.5 m

Bloc multiprise de 16A 3 x 2P + T avec ports USB A + USB C et interrupteur, 1.5m de câble H05VV-F 3G1.5.

 
 

Détails du produit

Optimisez votre espace de travail avec notre bloc multiprise innovant, conçu pour les professionnels exigeants. Ce bloc multiprise de 16 A offre une puissance maximale de 3680 W à 230 V, garantissant une alimentation fiable pour tous vos appareils. Équipé d'un bouton interrupteur pour une gestion facile de l'énergie, il intègre également un port USB A et un port USB C, vous permettant de charger vos appareils mobiles sans adaptateurs supplémentaires. Sécurisé et performant, c'est l'outil indispensable pour un environnement de travail moderne et efficace.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc multiprise

nombre de prises type P30 (Italie)

0

nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection)

0

nombre d'autres prises de courant

0

nombre de prises UK BS1363

0

protection contre les surtensions

Non

avec dispositif on/off

Oui

Couleur

blanc

nombre de prises avec contact de terre

3

Intensité

16 A

longueur d'alimentation

1.5 m

puissance de raccordement max.

3680 W

Info produit

Code Douane

85444290

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.