Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc rotatif 3x2P+T Surface 16A 230V-3680W de rallonge multiprise, muni de 2 prises USB-C 4A 5V-20W - Noir
Multiprise 3 prises Surface 2P+T standard Franco-Belge, 16A, 230V, 3680W. 2 prises USB C, 4A, 5V- 20W Power Delivery pour chargement rapide des équipements éléctroniques.
Multiprise corps rotatif tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation horizontale.
Multiprise avec parafoudre. Fonctionnement : un voyant vert indique que la multiprise est protégée. Lorsqu'il est éteint, la fonction parafoudre ne fonctionne plus. Cependant, les prises et les ports USB sont alimentés. Si vous avez besoin de la fonction parafoudre, remplacez la multiprise.
Une prise orientée à 90° permet de connecter un transformateur sans obstruer une autre prise. Les autres prises sont orientées à 45°.
Interrupteur poussoir ON/OFF lumineux. LED de couleur bleue.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
type d'execution de la fiche
raccordement direct possible (sans câble)
nombre de prises type P30 (Italie)
nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
nombre de fiches type P17 (Italie)
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises universelles multistandard
désignation NEMA
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
Compatible IFTTT
nombre de prises type NEMA
nombre de prises type P11 (Italie)
nombre de prises type Bipasso (Italie)
nombre de raccordements USB
type de raccordement au secteur
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
nombre de prises pour appareils froids
nombre d'autres prises de courant
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
Classe de protection (IP)
IK
Numéro RAL (équivalent)
Matériau
Température d'utilisation
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
avec couverture
filtre anti-parasite réseau
avec dispositif on/off
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
avec eclips / protection enfant
longueur d'alimentation
protection contre les surintensités
puissance de raccordement max.
Traitement de surface
forme de boîtier
Sans halogène
Section de conducteur
Couleur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane