Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc rotatif 5x2P+T Surface 16A 230V-3680W de rallonge multiprise, équipé de 2 prises USB-C 4A 5V-20W - Noir
Multiprise 5 prises Surface 2P+T standard Franco-Belge, 16A, 230V, 3680W. 2 prises USB C, 4A, 5V- 20W Power Delivery pour chargement rapide des équipements éléctroniques.
Multiprise corps rotatif tous les 12° à droite ou à gauche par rapport à une installation horizontale.
Multiprise avec parafoudre. Fonctionnement : un voyant vert indique que la multiprise est protégée. Lorsqu'il est éteint, la fonction parafoudre ne fonctionne plus. Cependant, les prises et les ports USB sont alimentés. Si vous avez besoin de la fonction parafoudre, remplacez la multiprise.
Une prise orientée à 90° permet de connecter un transformateur sans obstruer une autre prise. Les autres prises sont orientées à 45°.
Interrupteur poussoir ON/OFF lumineux. LED de couleur bleue.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection)
Qualité du matériau
Traitement antibactérien
nombre de prises UK BS1363
type d'execution de la fiche
type de raccordement au secteur
Compatible avec Amazon Alexa
nombre de prises type P30 (Italie)
Finition de la surface
Compatible avec Google Assistant
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de prises standard Suisse Type 15
Matériau
longueur d'alimentation
filtre anti-parasite réseau
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
protection contre les surintensités
puissance de raccordement max.
avec eclips / protection enfant
avec dispositif on/off
forme de boîtier
Traitement de surface
Température d'utilisation
Numéro RAL (équivalent)
nombre de prises type P11 (Italie)
nombre de prises type NEMA
IK
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 25
désignation NEMA
nombre de prises universelles multistandard
nombre d'autres prises de courant
nombre de prises pour appareils froids
Compatible avec Apple HomeKit
raccordement direct possible (sans câble)
nombre de prises type Bipasso (Italie)
Transparent
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
Intensité
avec microfusible
avec couverture
nombre de raccordements USB
Compatible IFTTT
nombre de fiches type P17 (Italie)
Couleur
Section de conducteur
Sans halogène
Classe de protection (IP)
Code Douane
Multiple de vente