Odace - Rallonge multiprises 3 prises 2P+T - anthracite - 1,5m

Main media

Caractéristiques principales

  • avec dispositif on/off Oui
  • nombre de prises avec contact de terre 3
  • longueur d'alimentation 1.5 m

Odace - Rallonge multiprises 3 prises 2P+T - anthracite - cordon de 1,5m - interrupteur ON/OFF lumineux

 
 

Détails du produit

Cette rallonge électrique est multiprise et sert surtout à raccorder plusieurs équipements à partir d'une même prise. Cette multiprise 3 prises 2P+T en finition anthracite possède un cordon de 1,5m et un interrupteur ON/OFF lumineux pour des économies d'énergie. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Cette multiprise 3 prises 2P+T en finition anthracite possède un cordon de 1,5m et un interrupteur ON/OFF lumineux pour des économies d'énergie.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement.
Odace Extend offre une gamme de multiprises innovantes aux finitions design qui permettent de réaliser des économies d'énergie grâce au bouton ON/OFF lumineux. Disponibles en version standard en 3 prises et en 5 prises ou avec ports USB, elle propose plusieurs possibilités de charge en s'adaptant à tous types d'usages : bureau, cuisine, télétravail, divertissements multimédias.

Thorsman

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc multiprise

traitement antibactérien

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de prises norme française (type E)

3

désignation NEMA

sans

compatible IFTTT

Non

nombre de raccordements USB

0

angle de l'insert central vrillé

45°

nombre de prises CEE 7/16 (EURO)

3

avec microfusible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Matériau

plastique

température d'utilisation

-10...40 °C

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Oui

qualité du matériau

thermoplastique

avec couverture

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

avec dispositif on/off

Oui

interrupteur différentiel

Non

nombre de prises avec contact de terre

3

longueur d'alimentation

1.5 m

protection contre les surintensités

Non

Traitement de surface

non traité

forme de boîtier

rectangulaire

sans halogène

Oui

section de conducteur

1 mm²

Couleur

noir

Intensité

16 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Gamme

Thorsman

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.