Odace - Rallonge multiprises 3 prises 2P+T - anthracite - 2USB - 1,5m

Main media

Caractéristiques principales

  • avec dispositif on/off Oui
  • nombre de prises avec contact de terre 3
  • longueur d'alimentation 1.5 m

Odace - Rallonge multiprises 3 prises 2P+T - anthracite - 2 ports USB (2,1A max par port) - cordon de 1,5m - interrupteur ON/OFF lumineux

 
 

Détails du produit

Cette multiprise 3 prises 2P+T en finition anthracite est équipée de 2 ports USB type A (puissance maximum 2,4A par port) pour charger smartphones et autres petits appareils électriques. Elle possède un cordon de 1,5m et un interrupteur ON/OFF lumineux pour des économies d'énergie. Les multiprises existent en format 3 prises ou 5 prises. Plusieurs finitions sont également disponibles : blanche, gris anthracite, anthracite/aluminium, anthracite/bronze, blanche/aluminium, blanche/bronze et blanche/bois.
Odace Extend offre une gamme de multiprises innovantes aux finitions design qui permettent de réaliser des économies d'énergie grâce au bouton ON/OFF lumineux. Disponibles en version standard en 3 prises et en 5 prises ou avec ports USB, elle propose plusieurs possibilités de charge en s'adaptant à tous types d'usages : bureau, cuisine, télétravail, divertissements multimédias.

Thorsman

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc multiprise

traitement antibactérien

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de prises norme française (type E)

3

désignation NEMA

sans

compatible IFTTT

Non

nombre de raccordements USB

2

angle de l'insert central vrillé

45°

nombre de prises CEE 7/16 (EURO)

3

avec microfusible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Matériau

plastique

température d'utilisation

-10...40 °C

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Oui

qualité du matériau

thermoplastique

avec couverture

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

avec dispositif on/off

Oui

interrupteur différentiel

Non

nombre de prises avec contact de terre

3

longueur d'alimentation

1.5 m

protection contre les surintensités

Non

Traitement de surface

non traité

forme de boîtier

rectangulaire

sans halogène

Oui

section de conducteur

1 mm²

Couleur

noir

Intensité

16 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Gamme

Thorsman

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.