Odace - Rallonge multiprises 3 prises 2P+T - blanche - cordon de 1,5m - interrupteur ON/OFF lumineux
Cette multiprise 3 prises 2P+T en finition blanche possède un cordon de 1,5m et un interrupteur ON/OFF lumineux pour des économies d'énergie. Les multiprises existent en format 3 prises ou 5 prises. Plusieurs finitions sont également disponibles : blanche, gris anthracite, anthracite/aluminium, anthracite/bronze, blanche/aluminium, blanche/bronze et blanche/bois.
Odace Extend offre une gamme de multiprises innovantes aux finitions design qui permettent de réaliser des économies d'énergie grâce au bouton ON/OFF lumineux. Disponibles en version standard en 3 prises et en 5 prises ou avec ports USB, elle propose plusieurs possibilités de charge en s'adaptant à tous types d'usages : bureau, cuisine, télétravail, divertissements multimédias.
Thorsman
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
nombre de prises norme française (type E)
désignation NEMA
compatible IFTTT
nombre de raccordements USB
angle de l'insert central vrillé
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
avec microfusible
finition de la surface
transparent
Classe de protection (IP)
Matériau
température d'utilisation
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
qualité du matériau
avec couverture
filtre anti-parasite réseau
avec dispositif on/off
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
longueur d'alimentation
protection contre les surintensités
Traitement de surface
forme de boîtier
sans halogène
section de conducteur
Couleur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme