Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rallonge multiprise extra-plate avec 4 prises de courant 2P+T (3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°) 16A 230V 3680W à câbler - blanc et gris clair
Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T
3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
A câbler avec un cordon 3G 1,5mm²
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection)
Qualité du matériau
Traitement antibactérien
nombre de prises UK BS1363
Compatible avec Amazon Alexa
nombre de prises type P30 (Italie)
Finition de la surface
Compatible avec Google Assistant
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de prises standard Suisse Type 15
Matériau
longueur d'alimentation
filtre anti-parasite réseau
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
protection contre les surintensités
puissance de raccordement max.
avec eclips / protection enfant
avec dispositif on/off
forme de boîtier
Traitement de surface
Température d'utilisation
Numéro RAL (équivalent)
nombre de prises type P11 (Italie)
nombre de prises type NEMA
IK
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 25
désignation NEMA
nombre de prises universelles multistandard
nombre d'autres prises de courant
nombre de prises pour appareils froids
Compatible avec Apple HomeKit
raccordement direct possible (sans câble)
nombre de prises type Bipasso (Italie)
Transparent
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
Intensité
avec microfusible
avec couverture
nombre de raccordements USB
Compatible IFTTT
nombre de fiches type P17 (Italie)
Couleur
Section de conducteur
Sans halogène
Classe de protection (IP)
Code Douane
Multiple de vente