Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rallonge multiprise extra-plate avec 6 prises de courant 2P+T (5 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°) 16A 230V 3680W à câbler - blanc et gris clair
Rallonge multiprise avec 6 prises de courant 2P+T
5 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
16A 230V 3680W maximum - Avec éclips de protection pour protection enfant
A câbler avec un cordon 3G 1,5mm²
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
raccordement direct possible (sans câble)
nombre de prises type P30 (Italie)
nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
nombre de fiches type P17 (Italie)
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises universelles multistandard
désignation NEMA
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
Compatible IFTTT
nombre de prises type NEMA
nombre de prises type P11 (Italie)
nombre de prises type Bipasso (Italie)
nombre de raccordements USB
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
nombre de prises pour appareils froids
nombre d'autres prises de courant
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
Classe de protection (IP)
IK
Numéro RAL (équivalent)
Matériau
Température d'utilisation
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
avec couverture
filtre anti-parasite réseau
avec dispositif on/off
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
avec eclips / protection enfant
longueur d'alimentation
protection contre les surintensités
puissance de raccordement max.
Traitement de surface
forme de boîtier
Sans halogène
Section de conducteur
Couleur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane