Découvrez la caisse à outils BizLine La Costabelle BIZ 999723, une solution complète pensée pour les professionnels de l'électricité, de la maintenance et des chantiers d'installation. Pratique à transporter et prête à l'emploi, elle réunit dans un seul pack des outils essentiels pour intervenir efficacement au quotidien, en atelier comme sur site, tout en gardant votre matériel organisé et accessible.Le kit intègre un ensemble de 9 outils soigneusement sélectionnés pour couvrir les besoins courants de montage, de câblage, d'ajustage et de contrôle. Pour les opérations sur installations électriques, vous bénéficiez d'une vraie continuité de sécurité avec des outils adaptés : un kit de 6 tournevis i?SLIM plat/PZ isolé 1000 V (BIZ 790081) pour les serrages précis et les accès facilités, une pince universelle 180 mm (BIZ 790024) pour la prise en main polyvalente, une pince coupante diagonale renforcée 180 mm (BIZ 790030) pour des coupes nettes, et une pince à becs demi?ronds longs droits 200 mm (BIZ 790031) idéale pour le façonnage et les zones difficiles d'accès.Pour la préparation et la finition, le kit comprend un mètre ruban autobloquant 5 m (BIZ 790061) pour des relevés rapides, un mini niveau aimanté 10 cm (BIZ 700334) pour des alignements fiables, ainsi qu'un cutter de sécurité à lame rétractable (BIZ 700345) pour des découpes maîtrisées. Le crayon mine graphite Pica Dry (BIZ 790214) assure un marquage précis, même en conditions de chantier. Enfin, la lampe de cou rechargeable (BIZ 625050) apporte un éclairage mains libres, précieux en armoire électrique, en faux plafonds ou en zones peu lumineuses.Avec le kit La Costabelle et ses 9 outils inclus, vous standardisez votre équipement, gagnez du temps lors des interventions et assurez une meilleure productivité, grâce à un kit cohérent, complet et orienté usage terrain.