Caisse à outils de maintenance 55.6 cm avec organiseur amovible

Main media

Caractéristiques principales

  • avec bandoulière Non
  • Matériau plastique
  • Modèle type boîte à outils

Caisse à outils de maintenance 556 mm fournie avec plateau porte-outils amovible (baladeur). La mallette de rangement est équipée de séparateurs amovibles adaptables. Le couvercle en polycarbonate est très résistant. Cadenassable.

 
 

Détails du produit

La caisse à outils de maintenance de 556 mm est l'accessoire idéal pour ranger et transporter vos outils en toute sécurité et avec une grande facilité. Voici quelques caractéristiques clés de cette caisse à outils :
- Plateau porte-outils amovible (baladeur) : Fourni avec un plateau porte-outils amovible qui facilite l'organisation de vos outils pour un accès rapide et pratique.
- Séparateurs amovibles adaptables : La mallette de rangement est équipée de séparateurs amovibles que vous pouvez ajuster selon vos besoins pour une organisation personnalisée.
- Matériaux de haute qualité : La soute est fabriquée en polypropylène renforcé (PP), offrant résistance et durabilité, tandis que le couvercle de la mallette est en polycarbonate (PC), ce qui le rend très résistant.
-Conception sécurisée : La caisse à outils est cadenassable, offrant une sécurité supplémentaire pour vos outils et équipements.
- Conception pratique : La caisse est dotée de charnières en fil métallique, de larges attaches en métal, d'une poignée en aluminium sûre et confortable, ainsi que de bumpers souples de protection aux angles pour une utilisation facile et sécurisée.
- Coloris élégant : La caisse à outils est disponible en noir et gris, offrant un aspect moderne et élégant.
Veuillez noter que cette caisse à outils est livrée sans les outils, vous permettant de personnaliser son contenu en fonction de vos besoins spécifiques. Elle est idéale pour les professionnels et les amateurs qui veulent garder leurs outils bien organisés et prêts à l'emploi.

La gamme de rangement de BizLine assure aux professionnels une meilleure organisation et une plus grande productivité dans les ateliers et sur les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

65,30 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisse/poche à outils

avec diviseur

Non

avec mousse

Non

nombre total de compartiments

1

plateau amovible

Oui

avec serrure

Non

rouge de sécurité

Non

avec bandoulière

Non

étrier de cadenas

Oui

Matériau

plastique

Profondeur

245 mm

Hauteur

278 mm

Modèle type

boîte à outils

Largeur

556 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.