Découvrez la caisse à outils standard BizLine avec 10 outils inclus BIZ 999724, un kit complet conçu pour les professionnels qui veulent intervenir vite, proprement et en toute confiance sur chantier. Pensée pour les métiers de l'électricité, cette caisse regroupe 10 outils indispensables pour couvrir les opérations courantes de mesure, coupe, dénudage, serrage, ajustage et contrôle, tout en limitant les allers-retours au véhicule et les oublis de matériel.La sécurité et la conformité sont au cœur du pack, avec plusieurs outils isolés 1000 V adaptés aux interventions électriques. Le kit de 6 tournevis VDE isolés (BIZ 790170) répond aux besoins de vissage les plus fréquents, avec une prise en main fiable pour les serrages répétitifs. Pour la préparation des conducteurs, la pince à dénuder 160 mm (BIZ 790023) permet un travail précis et régulier, tandis que la pince coupante diagonale 160 mm isolée (BIZ 790026) assure des coupes nettes. La pince multiprise 250 mm (BIZ 790029) apporte une grande polyvalence pour le maintien, le serrage et l'ajustement sur différents diamètres.Le kit intègre aussi tout ce qu'il faut pour gagner en efficacité sur le terrain : un mètre ruban autobloquant 3m (BIZ 790060) pour des relevés rapides, un mini niveau aimanté 10cm (BIZ 700334) pour des alignements précis, et un couteau d'électricien 2 lames (BIZ 700115) pour les découpes et préparations courantes. Le marteau rivoir premium 300g (BIZ 700758), ajoute la robustesse nécessaire aux petits travaux d'ajustage et de fixation, et le crayon menuisier 180 mm (BIZ 790002) assure un marquage visible et pratique sur les matériaux de chantier.Enfin, la lampe de cou rechargeable (BIZ 625050) vous offre un éclairage mains libres idéal en armoires électriques, faux plafonds ou locaux techniques. Avec la caisse à outils BizLine BIZ 999724, vous standardisez votre équipement, améliorez votre productivité et sécurisez vos interventions grâce à un pack prêt à l'emploi.