Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ceinture porte-outils avec 7 outils : tournevis, pince à becs, coupe câble, dénude câble, mini niveau, détecteur de tension, mètre ruban
Découvrez la ceinture porte-outils BizLine avec 7 outils BIZ 999725, le kit idéal pour les électriciens, installateurs et techniciens de maintenance qui veulent gagner du temps sur chaque intervention. Pensée pour le travail en mobilité, elle combine une ceinture porte-outils textile à 15 compartiments et une sélection d'outils essentiels, afin de garder l'équipement à portée de main.
La base du système est la ceinture porte-outils tissu 15 compartiments (BIZ 700228), conçue pour répartir vos outils, accessoires et consommables de manière claire et accessible. Elle facilite les gestes répétitifs et accélère les opérations courantes : vous attrapez l'outil adapté en un instant, sans poser votre matériel au sol.
Le pack met l'accent sur la sécurité électrique avec des outils isolés 1000 V, adaptés aux opérations en environnement électrique. La pince à becs demi-ronds longs coudés 200 mm (BIZ 790032) permet de saisir, former et positionner les conducteurs avec précision, même dans les zones étroites d'une armoire ou d'un tableau. Le kit de 6 tournevis VDE isolés (BIZ 790170) couvre les besoins de vissage les plus fréquents, pour des serrages fiables lors du raccordement, du montage d'appareillages et des opérations de maintenance.
Pour la préparation des câbles, vous disposez d'un coupe-câbles manuel jusqu'à 16 mm² (BIZ 700278) pour des coupes franches, et d'un couteau dénude-câbles sans lame à crochet (BIZ 790019) pour ouvrir et dénuder les gaines sur une plage Ø 8-28 mm². Le détecteur de tension catégorie III 1000 V (BIZ 780310) complète l'ensemble en apportant une vérification rapide de présence de tension, indispensable avant toute manipulation.
Enfin, le mètre ruban autobloquant 5 m (BIZ 790061) sécurise vos prises de cote, et le mini niveau aimanté 10 cm (BIZ 700334) garantit des alignements précis. Avec le kit BIZ 999725, vous vous équipez d'un kit compact, orienté productivité, parfaitement adapté aux interventions électriques du quotidien.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
nombre de tiges d’emmanchement
nombre de scies
nombre d'outils multifonction
nombre de marteaux
nombre de burins et de poinçons
nombre de broches rotatives
nombre de cliquets
nombre d'outils de test
nombre d'inserts de bit
nombre de clés à molette
nombre de clés hexagonales
nombre de clés plates à couronne
nombre de pinces
nombre d'appareils de mesure
nombre de limes
nombre total d'outils
nombre de tournevis Torx
nombre de forets à étages
nombre de forets à pierre
nombre de clés à douille
nombre de douilles
nombre d'inserts enfichables
nombre de tournevis plats
nombre de clés polygonales
nombre de fraises de bordure
nombre d'outils de confection de fibres optiques
nombre de scies cloches
nombre de tournevis cruciformes PZ
nombre de tournevis cruciformes PH
nombre d'outils coaxiaux
nombre de cisailles à câbles
nombre de forets hélicoïdaux HSS
nombre de mèches à bois
nombre de clés à fourche
nombre de trous de guidage
ensemble de monteur électricien
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
emballage