Ceinture porte-outils tissu 15 compartiments

Main media

Ceinture porte-outils tissu 15 compartiments en polyester 600 deniers composée de 2 poches de rangement pour outils, 2 poches de rangement pour vis et clous, 2 boucles de maintien, 1 clip de maintien livrée sans outils.

 
 

Détails du produit

Ceinture porte-outils tissu 15 compartiments Ceinture 15 compartiments :
2 poches de rangement pour outils, munies chacune de 5 rangements.2 poches de rangement pour vis et clous.2 boucles de maintien pour marteaux électricien ou rivoir.1 clip de maintien pour ruban de mesure.Livrée sans outils.
Polyester 600 deniers.

La gamme de rangement de BizLine assure aux professionnels une meilleure organisation et une plus grande productivité dans les ateliers et sur les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ceinture porte-outils

avec porte-marteau

Oui

nombre de poches

4

matériau

plastique

longueur

850 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

63079098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.