Chariot de manutention pliable ultra-léger, charge maximum 140 kg. Complètement pliable avec roues escamotables, vous pourrez le ranger n'importe où dans votre véhicule. Il est très facile à transporter une fois plié.
Chariot de manutention pliable ultra-léger, charge maximum 140 kg Ce chariot de manutention vous permettra de transporter vos équipements jusqu'à 140 kg.
Complètement pliable avec roues escamotables, vous pourrez le ranger n'importe où dans votre véhicule.
Ultra-léger (6.4 kg), il sera très facile à transporter une fois plié. Transport de tous types de matériels et équipements. Capacité de charge (kg) : 140.
Poids (kg) : 6.4.
Roues: TPR sur jantes nylon, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, Ø 100 mm.
Plateau anti-dérapant en plastique.
Poignée télescopique en aluminium avec revêtement grip antidérapant.
Longueur (cm) : 67.
Largeur (cm) : 40.5.
Hauteur chariot déplié (cm) : 92.
Léger.
Plateau anti-dérapant.
Roues escamotables, solides et multi-terrain.
Poignées télescopiques.
La gamme Mobilité BizLine permet aux professionnels, grâce à des produits tels que diable et servante, de se déplacer et de transporter facilement objets, outils et consommables dans leurs ateliers ou leurs chantiers.
pour voir vos prix et les stocks
avec frein
avec roues pivotantes
nombre de freins
plaine de transport de matériel
traitement de la surface du support
type des pneus
charge maximum supportée
longueur
hauteur
Modèle type
largeur
couleur
Multiple de vente
Code Douane