Kit sac à dos photovoltaïque complet : outils isolés 1000 V, pinces, clefs, tournevis Torx, multimètre, niveaux, feutres câbles, accessoires pour installation solaire.
Facilitez l'installation de panneaux photovoltaïques avec notre kit sac à dos d'outillage pour le photovoltaïque. Ce sac à dos porte-outils est spécialement conçu pour contenir tous les outils nécessaires à l'installation de panneaux photovoltaïques.
Le kit sac à dos comprend les éléments suivants :
Tournevis isolé 1000V plat 2,5X75
Tournevis isolé 1000V plat 3X100
Tournevis isolé 1000V plat 4X100
Tournevis isolé 1000V plat 5,5X125
Tournevis isolé 1000V PZ 1 - 4,5X80
Tournevis isolé 1000V PZ 2 - 6X100
Tournevis isolé 1000V PH 1 - 4,5X80
Tournevis isolé 1000V PH 2 - 6X100
Kit de 4 tournevis i-SLIM Torx® isolés 1000V
Tournevis Testeur 220V de 140 mm
Jeu de 10 clés plates (dimensions (mm) : 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)
Jeu de 9 clés mâles 6 pans sphériques (dimensions (mm) : 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)
Pince à sertir modulable sans matrice
Matrice pour sertir les connecteurs MC4
Couteau dénude-câbles avec lame crochet
Pince à dénuder multifonction
Pince à becs longs demi-ronds droits isolées 1000V 160 mm
Multimètre de 0 à 1000 Volt AC
Niveau aimanté de 23 cm
Feutre noir spécial câbles
Feutre blanc spécial câbles
Ce kit sac à dos d'outillage pour le photovoltaïque vous permet d'avoir tous les outils essentiels à portée de main lors de l'installation de panneaux photovoltaïques. Le sac à dos est conçu pour être pratique et confortable à porter, vous permettant ainsi de vous déplacer facilement sur le chantier.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane