Servante 5 tiroirs avec système de fermeture par serrure 680 x 460 mm

Main media

Servante 5 tiroirs avec système de fermeture par serrure. Le plan de travail est recouvert d'un tapis en mousse anti-dérapant. Pratique : panneaux perforés pour la fixation d'accessoires. 4 roues dont 2 roues directionnelles avec frein.

 
 

Détails du produit

BizLine propose toute une gamme de produits pour aménager son atelier et faciliter la mobilité des artisans entre leur chantiers et/ou entre leur ateliers et
leurs chantiers, et notamment la servante 5 tiroirs, rouge et noire.
Pour mettre de l'ordre dans votre atelier, pour ne plus passer des heures à chercher les petites pièces nécessaires à vos chantiers et donc optimiser votre temps,
la servante sera votre meilleure alliée !
Elle se compose de 5 tiroirs, avec des systèmes de fermetures qui éviteront les ouvertures intempestives, les pertes et les vols. Les tiroirs sont de taille variable,
ce qui permet de classer au mieux vos outils, consommables et accessoires.
Elle vous suivra en outre dans tous vos déplacements grâce à ses 4 roues multidirectionnelles.
De plus, elle est dotée d'un plan de travail avec un tapis en mousse antidérapant qui vous permettra de déposer le matériel nécessaire à vos travaux.
Enfin, les panneaux perforés sur les cotés vous aideront à accrocher et à atteindre facilement certains de vos accessoires.
La servante BizLine mesure 680 mm de longueur et 460 mm de profondeur. Elle peut supporter jusqu'à 500 kg et deviendra un indispensable lors de tous vos projets !

La gamme Mobilité BizLine permet aux professionnels, grâce à des produits tels que diable et servante, de se déplacer et de transporter facilement objets, outils et consommables dans leurs ateliers ou leurs chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chariot à outils

avec tiroirs

Oui

avec frein

Oui

nombre de tiroirs

5

matériau du plan de travail

autre

type des pneus

plastique

matériau

acier

Traitement de surface

laqué / peint

profondeur

460 mm

hauteur

1020 mm

largeur

680 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94032080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.