Vendu par Batterie(s) La batterie NP7-12 de la marque YUASA est une batterie stationnaire plomb étanche AGM sans entretien qui offre d'excellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Les batteries de la gammes NP sont dotées d'une qualité de fabrication haut de gamme procurant une très grande fiabilité et une importante durée de vie. Les batteries NP sont idéales pour de nombreuses applications aussi bien de floating qu'en cyclage non intensif. Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme YUASA NPC Cyclic ou NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie YUASA NP7-12= - Capacité nominale 12V 7Ah/C20 - Connectique F4.8 = Faston 4.8mm - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusqu'à 5 ans (à 20°C) - Durée de vie en application cyclique : 100% de PDD (profondeur de décharge) = 180 cycles, 50% de PDD (profondeur de décharge) = 440 cycles, 30% de PDD (profondeur de décharge) = 1200 cycles Avantages de la gamme YUASA NP= - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Utilisation en charge permanente (floating) ou en cyclage non intensif - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) - Large plage de température de fonctionnement : en charge (-15°C à + 50°C), en décharge (-20°C à + 60°C) - Bonne récupération après décharges profondes Cette batterie YUASA NP7-12 est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage d'énergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou d'avion - Jouet Equivalent avec NP7-12, MK08634, 4137, 102193, NP7/12, NPW36-12, 12 V 7 AH
Np - vrla