Batsecur Batterie systeme alarme BATSECUR BAT22 3.6V 13Ah vendu par Pile(s)
Vendu par Pile(s) Batterie pour alarme BAT22 (3.6V - 13Ah) de la marque Batsecur. La BAT22 Batsecur équivalente à la batterie d'origine Daitem BATLI22 convient aux différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : SP - Odyssée - ESPACE - E-Sens - E-Nova Caractéristiques : Batsecur propose des piles lithium Chlorure de thionyle (Li-SOCl2) haut de gamme pour systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -55°C à 85°C. Applications : Centrales / Sirènes transmetteurs : 360-21F / 361-21F / 362-21F / 364-21F / 370-21F / 371-21F Centrale / Sirènes : 335-21F / 337-21F / 360-21X / 363-21F / SH320AF / SH340AF / SH380AF / BH340AF / BH344AF / BH322AF / BH344BF / VP380F Centrales - transmetteurs : 330-21F / 340-21F Sirènes : 400-21F / 401-21F / 404-21F / 405-21F / 420-21F / 421-21F / SH401AX / SH402AX / SH421AX / SH424AX Transmetteurs : BH511AX / BH512AX / SH511AX / SH512AX / SH513AX Relais radio : 700-21F / 700-21X / 701-21X Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec BATLI22, BAT22
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Diamètre raccord
désignation IEC
capacité
désignation des dimensions
poids
nombre de cellules
largeur
tension nominale
hauteur, borne comprise
utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
longueur
Modèle type