Pile(s) Batterie systeme alarme BATSECUR BAT25-BAT26 3.6V 5.4Ah

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre
  • tension nominale 3.6 V
  • capacité 5.4 mAh

Batsecur Batterie systeme alarme BATSECUR BAT25-BAT26 3.6V 5.4Ah vendu par Pile(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Pile(s) Batterie pour alarme BAT25-BAT26 (3.6V - 5.4Ah) de la marque Batsecur. La BAT25-BAT26 Batsecur équivalente à la batterie d'origine Daitem BATLI26 convient aux différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : DP8000 - SP Caractéristiques : Batsecur propose des piles lithium Chlorure de thionyle (Li-SOCl2) haut de gamme pour systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -55°C à 85°C. Applications : Détecteurs de mouvement : DP8156X / 100-21F / 101-21F / 110-21F / 111-21F / 121-21F / 121-21X / 131-21X / 141-21X / 142-21X / 143-21X / SH148AX Détecteurs de fumée : 151-21X / 153-21X / 154-21X Détecteurs d'ouverture : 200-21F / 210-21F / 211-21F / 212-21F Détecteur de chaleur : 155-21X Claviers : 620-21F / 625-21F / 626-21F / 630-21F / 635-21F / 636-21F / 640-21F / 645-21F / 646-21F / 662-21F / 666-21F / 668-21F Emetteurs : 221-21X / 230-21X Module d'écoute : 410-21X Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec BATLI25, BAT26, BAT25, BATLI26

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85065010

Pile non rechargeable

hauteur, borne comprise

32 mm

Diamètre raccord

0 mm

désignation IEC

autre

nombre de cellules

3

Modèle type

autre

désignation des dimensions

autre

poids

43.5 g

largeur

12 mm

tension nominale

3.6 V

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

longueur

60 mm

capacité

5.4 mAh

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.