Pile(s) Batterie systeme alarme BATSECUR BAT28/38 3.6V 2.7Ah

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 2.7 mAh
  • tension nominale 3.6 V
  • Modèle type autre

Batsecur Batterie systeme alarme BATSECUR BAT28/38 3.6V 2.7Ah vendu par Pile(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Pile(s) Batterie pour alarme BAT38 (3V - 2.7Ah) de la marque Batsecur. La BAT38 Batsecur équivalente à la batterie d'origine Daitem BATLI38 convient aux différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : DP8000 - DP14000 - SP - Odyssée - ESPACE Caractéristiques : Batsecur propose des piles lithium haut de gamme pour systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -55°C à 85°C. Applications : Détecteurs de mouvement : DP8161X / DP8162X / DP8163X / DP8164X / D14161X / D14162X / D14163X / D14164X / 171-21F / 171-21X / 172-21X / 173-21X / 174-21X / 176-21X / 181-21X / 182-21X / 183-21X / 184-21X / 186-21X Détecteurs d'ouverture : DP8261X / DP8262X / D14261X / D14262X / 271-21F / 272-21F / 273-21X / 274-21X / 281-21F / 282-21F Détecteur de bris de vitre : 260-21X Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec BATLI28, BAT28, BATLI38

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85065010

Pile non rechargeable

nombre de cellules

3

hauteur, borne comprise

56 mm

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

longueur

15.33 mm

capacité

2.7 mAh

désignation IEC

autre

Diamètre raccord

0 mm

désignation des dimensions

autre

poids

21 g

tension nominale

3.6 V

Modèle type

autre

largeur

16 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.