Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Daitem Batterie systeme alarme DAITEM BATLI26 3.6V 4Ah vendu par Pile(s)
Vendu par Pile(s) Pile d'origine Daitem BATLI26 (3.6V - 4Ah) pour vos différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : DP8000 - SP Caractéristiques : Daitem propose des piles lithium Chlorure de thionyle (Li-SOCl2) pour leurs systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -60°C à 85°C. Applications : Détecteurs de mouvement : DP8156X / 100-21F / 101-21F / 110-21F / 111-21F / 121-21F / 121-21X / 131-21X / 141-21X / 142-21X / 143-21X / SH148AX Détecteurs de fumée : 151-21X / 153-21X / 154-21X Détecteurs d'ouverture : 200-21F / 210-21F / 211-21F / 212-21F Détecteur de chaleur : 155-21X Claviers : 620-21F / 625-21F / 626-21F / 630-21F / 635-21F / 636-21F / 640-21F / 645-21F / 646-21F / 662-21F / 666-21F / 668-21F Emetteurs : 221-21X / 230-21X Module d'écoute : 410-21X Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec BATLI26, PCL1202, BATLI25, BAT25, BAT26
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
nombre de cellules
hauteur, borne comprise
utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
Longueur
désignation IEC
Diamètre raccord
capacité
désignation des dimensions
Poids
Modèle type
Largeur
tension nominale