PILE RECHARGE. AA/LR06 2300 X4
Rechargeable, technologie NiMh : la source d'énergie économique et performante pour un usage fréquent. Utilisable à une amplitude thermique réduite : de +5°C à +25°C.Dure jusqu'à 6 fois plus longtemps*
*Par rapport à une pile alcaline Ultra+ utilisée dans un appareil photo numérique, résultats pouvant varier selon l'appareil
Bénéficiez de toute l'énergie dont vous avez besoin chez vous ou en déplacement grâce au chargeur léger et ultra-compact Energizer Recharge Mini. Très commode, il charge 1 ou 2 piles NiMH AA ou AAA en 8 heures.* Il est en outre très facile à utiliser : il vous suffit d'insérer les piles et de brancher le chargeur pour bénéficier de piles parfaitement chargées dès que vous en avez besoin. L'écran indicateur du chargeur devient vert une fois la charge terminée. Parfait pour les appareils les plus utilisés : télécommandes, souris d'ordinateur, jouets… Optimisez les performances de vos piles avec la puissance de charge d'Energizer, la marque de solutions de recharge n° 1 au monde (selon les données d'études de marché).
Caractéristiques :
• 1 ou 2 piles NiMH AA ou AAA
• Vendu avec deux (2) piles NiMH AA 2 000 mAh 1,2 V Energizer Recharge Power Plus
• Grand écran indicateur de charge LED (rouge = charge en cours, vert = charge terminée)
• Protection contre les inversions de polarité
• Minuteur de sécurité, pour éviter les surcharges
* La durée peut varier selon la pile NiMH.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
désignation des dimensions
poids
Modèle type
tension nominale
bloc d'accus
hauteur, borne comprise
adapté à une charge rapide
température ambiante
utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
nombre de cellules
boîtier en plastique
autre désignation
désignation IEC
Diamètre raccord
capacité