Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 1 Disjoncteur 3P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 1 DPN 16A C
En tête : 1 Inter-diff 4X40A 30mA, 2 disjoncteurs 16A et 1 disjoncteur 32A, 1 arrêt d'urgence + voyant sous tension, alimentation par PE M32.
Variabox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de courant différentiel
Matière
prise CEE - 125A
Hauteur
diamètre entrée de câble
Largeur
prise CEE - 63 A
prise CEE - 32 A
Couleur
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
prise CEE - 16 A
disjoncteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
Profondeur
matériel de contact
manipulation
finition militaire
protection
Gamme
Multiple de vente
Code Douane