Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x63A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 2 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 2 Disjoncteur 4P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 2 DPN 16A C
Réf. : 510232
Triphasé +N 63A
Equipé de :
• 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF
• 2 PC 3P+N+T 32A 400V
• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA
• 2 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)
• 2 Disjoncteurs 3P+N 32A
1 bouton arrêt d'urgence
PIEDS EN OPTION réf. 58108
Variabox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
finition militaire
diamètre entrée de câble
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
matériel de contact
manipulation
prise CEE - 125A
prise CEE - 63 A
prise CEE - 32 A
type de courant différentiel
Matière
Profondeur
Couleur
Hauteur
Largeur
protection
nombre de prises avec contact de terre
prise CEE - 16 A
disjoncteur différentiel
Gamme
Multiple de vente
Code Douane