Coffret de chantier avec poignée équipé de:1 Inter-différentiel 4x63A 30mA en tête1 Arrêt d'urgence sur bobine MX2 PC 3P+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 2 Disjoncteur 3P 32A C4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 2 DPN 16A C
Réf. : 510231
Triphasé +N 63A
Equipé de :
• 4 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF
• 2 PC 3P+T 32A 400V
• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA
• 2 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)
• 2 Disjoncteurs 3P 32A
1 bouton arrêt d'urgence
PIEDS EN OPTION réf. 58108
Variabox
pour voir vos prix et les stocks
diamètre entrée de câble
finition militaire
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
matériel de contact
manipulation
prise CEE - 125A
prise CEE - 63 A
prise CEE - 32 A
prise CEE - 16 A
disjoncteur différentiel
type de courant différentiel
Matière
protection
nombre de prises avec contact de terre
profondeur
hauteur
largeur
couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane