Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret corps de métier mobile avec poignée intégrée P17 IP44 IK10 16A - 250V~ - avec 5 prises brochage domestique, 1 bouton coupure d'urgence, 1 disjoncteur différentiel bipolaire 30mA, presse-étoupe IP68 M20 et cordon 3m
Coffrets de chantier P 17 - coffrets corps de métier- Conformes à la norme IEC 61439-4 et au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs, aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Permettent l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'évènementiel
Coffrets corps de métier- Coffrets mobiles, avec poignée intégrée (passage de chaîne antivol possible), permettant l'alimentation d'outils électroportatifs- IP 44 - enveloppe IK 10. Matière : corps ABS - fenêtre polycarbonate- Température d'utilisation : -25° C à +40° C- Fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable (fixation par l'extérieur du coffret)- Montage sur poteau avec kit réf. 0 364 46/47/48/49 voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité- Fenêtre remplaçable (pièce détachée sur demande)- Entrée de câble supplémentaire avec pré-marquage sur le dessous M20- Encoches bilatérales pour enroulement de cordon Possibilité de bloquer le cordon pour le transport- 16 A - 250 V~. Puissance maxi 3,68 kW- Dim. (H x l) : 506,5 x 181,5 mmEquipé de 5 prises- Composition :'
- ' 5 prises à brochage domestique 16 A- 1 bouton coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET)- protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30 mA - Avec cordon, longueur 3 m- Equipé d'une fiche à brochage domestique- Avec PE IP 68 M20- Poids : 2,9 kg
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
P17
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
diamètre entrée de câble
finition militaire
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
manipulation
possibilité d'alimentation/de raccordement
prise CEE - 125A
prise CEE - 63 A
prise CEE - 32 A
prise CEE - 16 A
disjoncteur différentiel
Matière
protection
Longueur du câble
nombre de prises avec contact de terre
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme