Coffret monoprise Hypra IP44 - 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur diff

Main media

Caractéristiques principales

  • prise CEE - 63 A sans
  • prise CEE - 32 A 1x32A5p400V
  • prise CEE - 16 A sans
ICON

Coffret monoprise Hypra IP44 équipé avec 1 prise 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur différentiel - plastique - conforme aux normes IEC61439-2 et IEC61439-3

 
 

Détails du produit

Coffret monoprise Hypra IP44 équipé
Socle de 1 prise 3P+N+T 380V~ à 415V~ 32A
Prise avec disjoncteur différentiel
Plastique
Conforme aux normes :
- IEC61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance- IEC61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Hypra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de prises CEE (IEC 60309)

diamètre entrée de câble

M25

finition militaire

Non

nombre de disjoncteurs

0

Classe de protection (IP)

IP44

manipulation

montage mural

possibilité d'alimentation/de raccordement

autre

prise CEE - 125A

sans

prise CEE - 63 A

sans

prise CEE - 32 A

1x32A5p400V

prise CEE - 16 A

sans

disjoncteur différentiel

sans

Matière

plastique

protection

autre

nombre de prises avec contact de terre

1

Profondeur

148 mm

Hauteur

230 mm

Largeur

120 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Hypra

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.