Mureva coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+T 32A

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de raccordement 25 kVA
  • Calibre 63 A
  • Modèle type coffret mobile de distribution
ICON

Mureva - coffret de chantier - 4 prises - 16A NF + 1 prise 3P+T 32A - H510mmxL340mmxP160mm - installation en saillie - 12 modules de 18 mm par rangée - 6 ouvertures en zone d'interface - verrou sécurité en option - IP44

 
 

Détails du produit

Où l'installer Le coffret de chantier 4 prises + 1 prise 3P+T de Mureva, permet une installation complète de distribution et d'alimentation électrique. Ce coffret étanche est résistant aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles. Il permet d'installer les prises industrielles. Simples à installer et très robustes, ces coffrets étanches protègent vos équipements électriques des éléments extérieurs. Ils sont donc parfaitement adaptés aux chantiers. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Il contient 4 prises domestiques 2P+T de 16 A, une prise industrielle 3P+T de 32 A et 3 disjoncteurs. Il est également composé d'un arrêt d'urgence et d'une poignée de transport. Il dispose d'un voyant de présence tension et d'un interrupteur différentiel 30 mA. Quels sont les avantages à l'installation Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP44. Il permet un gain de temps considérable grâce à sa facilité de raccordement, de prise en main et de transport. Facile à installer et ergonomique, il jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. La fermeture du coffre est sécurisée grâce à 2 points de verrouillage avec une clé. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensemble d'appareillage basse tension utilisé sur les chantiers. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695?2?11. Il est compatible avec la gamme modulaire Resi9 ainsi que les accessoires de la gamme Mureva.

La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
•Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
•Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.

Mureva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de chantier

interrupteur d'arrêt d'urgence

Oui

nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA

0

nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P

0

nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P

0

nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P

0

nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises CEE (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5 pôles

0

nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 400 V / 4 pôles

0

nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles

0

nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2 pôles

0

nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA

0

nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4 pôles

1

courant assigné de l'interrupteur général

32 A

tension assignée (Ue)

230/400 V

nombre de pôles interrupteur général

4

nombre de disjoncteurs

3

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

Classe de protection (IP)

IP44

type de courant différentiel

autre

Matière

plastique

nombre de tableaux pour compteur

0

puissance de raccordement

25 kVA

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de prises CEE (IEC 60309) 63 A /400 V /5 pôles

0

nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles

0

nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles

0

Calibre

63 A

interrupteur général

autre

Profondeur

160 mm

Hauteur

510 mm

Modèle type

coffret mobile de distribution

Largeur

340 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Mureva

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.