interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA
0
nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P
0
nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P
0
nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P
0
nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises CEE (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 400 V / 4 pôles
0
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles
0
nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2 pôles
0
nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA
0
nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4 pôles
0
courant assigné de l'interrupteur général
16 A
Tension assignée (Ue)
230 V
nombre de pôles interrupteur général
2
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
Classe de protection (IP)
IP44
Type de courant différentiel
autre
nombre de tableaux pour compteur
0
puissance de raccordement
3.6 kVA
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de prises CEE (IEC 60309) 63 A /400 V /5 pôles
0
nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles
0
nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles
0
interrupteur général
autre
Modèle type
coffret mobile de distribution