Mureva - coffret de chantier - 6 prises - 16A - NF - avec cordon - H510mmxL390mmxP160mm - installation en saillie - 12 modules de 18 mm par rangée - verrou sécurité en option - IP44
Où l'installer Le coffret de chantier 6 prises de Mureva, permet une installation complète de distribution et d'alimentation électrique. Ce coffret étanche est résistant aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles. Il permet d'installer les prises industrielles. Simples à installer et très robustes, ces coffrets étanches protègent vos équipements électriques des éléments extérieurs. Ils sont donc parfaitement adaptés aux chantiers. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Ce coffret de chantier avec prises préinstallées est composé d'un cordon équipé d'une fiche 2P+T - 230 V NF et d'un câble 3G 2,5 mm² H07 à brancher sur une prise NF de 16A. Il contient 6 prises domestiques 2P+T de 16 A et un disjoncteur différentiel. Quels sont les avantages à l'installation Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP44. Il permet un gain de temps considérable grâce à sa facilité de raccordement, de prise en main et de transport. Facile à installer et ergonomique, il jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. La fermeture du coffre est sécurisée grâce à 2 points de verrouillage avec une clé. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensemble d'appareillage basse tension utilisé sur les chantiers. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695?2?11. Il est compatible avec la gamme modulaire Resi9 ainsi que les accessoires de la gamme Mureva.
La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
•Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
•Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.
Mureva
pour voir vos prix et les stocks
interrupteur d'arrêt d'urgence
nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA
nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P
nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P
nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P
nombre de prises de courant CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de prises CEE (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5 pôles
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 400 V / 4 pôles
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles
nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2 pôles
nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA
nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4 pôles
courant assigné de l'interrupteur général
tension assignée (Ue)
nombre de pôles interrupteur général
nombre de disjoncteurs
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
Classe de protection (IP)
type de courant différentiel
Matière
nombre de tableaux pour compteur
puissance de raccordement
nombre de prises avec contact de terre
nombre de prises CEE (IEC 60309) 63 A /400 V /5 pôles
nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles
nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles
Calibre
interrupteur général
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme