Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fiche multiprise avec 2 prises de courant frontales 2P+T 16A 230V 3680W antichoc en caoutchouc avec 2 bouchons IP44 - noir
Fiche multiprise à orientation horizontale avec 2 prises de courant 2P+T frontales
IP44 et antichoc, livré avec 2 bouchons pour obturer une prise non utilisée
16A 230V 3680W maximum
A brancher sur une prise murale 2P+T
Matière : caoutchouc - Noir
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
nombre de fiches type P17 (Italie)
nombre de prises universelles multistandard
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
Compatible IFTTT
nombre de prises type NEMA
nombre de prises type P11 (Italie)
nombre de prises type Bipasso (Italie)
nombre de raccordements USB
angle de l'insert central vrillé
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
nombre de prises pour appareils froids
nombre d'autres prises de courant
Finition de la surface
Transparent
Classe de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)
Matériau
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
avec couverture
filtre anti-parasite réseau
avec dispositif on/off
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
Traitement de surface
forme de boîtier
Sans halogène
Couleur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane