Prolongateur caoutchouc 3x2P+T 16A IP44 IK08 avec anneau de suspension

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • Couleur noir
  • Matériau caoutchouc
ICON

Prolongateur caoutchouc 3 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec anneau de suspension - équipé de bouchons IP44 et éclips de protection - à câbler

 
 

Détails du produit

Prolongateur caoutchouc 3 prises de courant 2P+T - IP44 - IK08
6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm - A câbler - Avec anneau de suspension - Dimensions : 174mm x 105mm x 57mm
Bonne résistance aux chocs
Avec éclips de protection
Equipé de bouchons IP44

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prolongateur

Classe de protection (IP)

IP44

direction d'enfichage

droit

Qualité du matériau

thermoplastique

Sans halogène

Oui

Couleur

noir

technique de raccordement

borne à vis

Matériau

caoutchouc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.