Prolongateur plastique 2P+T - 16A - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Couleur blanc
  • Matériau plastique

Prolongateur plastique 2P+T 16A avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - blanc - livré en vrac

 
 

Détails du produit

Prolongateur 2P+T - 16A
Blanc
Vrac
Câble 3 x 1,5mm² maximum
Serre-câble à vis

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prolongateur

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

Classe de protection (IP)

IP2X

direction d'enfichage

droit

Numéro RAL

9003

Sans halogène

Oui

technique de raccordement

borne à vis

Couleur

blanc

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.