Prolongateur plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) autre
  • Matériau plastique
  • Couleur blanc

Prolongateur plastique 2P 6A avec anneau d'extraction livré avec étiquette avec Gencod - pour câble méplat 2 x 0,75mm² maximum - blanc

 
 

Détails du produit

Prolongateur 2P - 6A
Avec anneau d'extraction
Livrée avec étiquette avec Gencod
Câble méplat 2 x 0,75mm² maximum
Blanc

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prolongateur

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

Classe de protection (IP)

autre

adapté à une broche de contact de protection

Non

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

Matériau

plastique

Nbre de pôles

2

Numéro RAL

9003

Qualité du matériau

thermoplastique

Sans halogène

Oui

Modèle type

autre

Couleur

blanc

tension nominale

250 V

Intensité

6 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.