Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 avec double prolongateur caoutchouc et câble 5m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • Longueur 5 m
  • Section du conducteur 1.5 mm²
ICON

Rallonge 2P+T 16A IP44 IK08 avec double prolongateur ergonomique en caoutchouc équipé d'éclips de protection et bouchon - câble H 07 RNF 3G 1,5mm² longueur 5m - noir

 
 

Détails du produit

Rallonge caoutchouc pour chantier ''prête à l'emploi'' IP44 - IK08
2P+T - 16A - Avec prolongateur ergonomique en caoutchouc équipé d'éclips de protection et bouchon et câble 5m - avec double prolongateur - Noir
Résistance au choc et au frottement
Câble H 07 RNF 3G 1,5mm²
Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Livrées avec étiquette avec Gencod

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon d'alimentation

entrée de câble connexion 1

droit

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec conducteur de protection

Oui

avec interrupteur pour câble souple

Non

Tension nominale

230...230 V

diamètre externe approx.

10 mm

résistance à la température

-15...100 °C

conduit spiralé

Non

Nbre de conducteurs

3

matériau de la gaine

caoutchouc

Couleur de la gaine

noir

Longueur

5 m

type raccordement 2

autre

type raccordement 1

fiche CEE 7/4 (Typ F)

Section du conducteur

1.5 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.