Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aiguille acier-nylon rouge 30 m D= 4 mm sans carter idéale pour le tirage de câble difficile ou dans des environnements encombrés. Embouts interchangeables. Pour gaines électriques de D= 20 à 32 mm. Souple et peu de points de friction.
L'aiguille en acier-nylon de 30 mètres de longueur et de 4 mm de diamètre est conçue spécialement pour le tirage de câbles dans des environnements difficiles ou encombrés. Cette aiguille de couleur rouge est idéale pour les électriciens.
Grâce à sa conception sans carter, notre aiguille offre une grande flexibilité et permet de naviguer facilement dans les gaines électriques de 20 à 32 mm de diamètre. Les embouts interchangeables vous offrent une polyvalence supplémentaire pour répondre à différents besoins de tirage de câbles.
La souplesse de notre aiguille réduit les points de friction, ce qui facilite le tirage des câbles sur de longues distances. De plus, sa résistance à la traction élevée garantit une utilisation durable et fiable.
Pour une utilisation optimale, nous recommandons d'utiliser cette aiguille pour des distances maximales de 30 mètres. Les manchons sont équipés d'un sertissage hexagonal pour assurer une fixation solide.
En achetant cette aiguille, vous recevrez également une tête flexible avec un oeillet de tirage vissé M5 de 6 mm de diamètre (BIZ 700 240) ainsi qu'un oeillet de tirage vissé M5 de 6 mm de diamètre (BIZ 700 241). Ces accessoires supplémentaires vous permettront d'optimiser votre expérience de tirage de câbles.
La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
raccordement par filetage
Matériau
Longueur
torsadé
diamètre du dévidoir/du panier
forme de la tête/extrémité
Qualité du matériau
domaine d'application
Forme