Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aiguille acier-nylon rouge 20 m D= 4 mm sans carter. Idéal pour le tirage de câble difficile ou dans des environnements encombrés. Embouts interchangeables. Pour gaines électriques de D= 20 à 32 mm. Souple et peu de points de friction.
L'aiguille en acier-nylon de 20 mètres de diamètre 4 mm est un outil idéal pour le tirage de câbles dans des environnements difficiles ou encombrés. Elle est conçue pour être utilisée avec des gaines électriques de 20 à 32 mm de diamètre.
Cette aiguille est souple et présente peu de points de friction, ce qui facilite son utilisation et réduit les risques d'endommagement des câbles. Elle est également très résistante à la traction, ce qui permet de tirer les câbles avec efficacité et sécurité.
L'aiguille est fournie avec des embouts interchangeables pour une utilisation polyvalente. Elle est recommandée pour des distances de tirage allant jusqu'à 30 mètres maximum.
Les manchons de l'aiguille sont sertis de manière hexagonale pour assurer une connexion solide et sécurisée. L'ensemble comprend une tête flexible avec un oeillet de tirage vissé M5 de diamètre 6 mm (BIZ 700 240) et un oeillet de tirage vissé M5 de diamètre 6 mm (BIZ 700 241).
Cette aiguille, de couleur rouge, est spécialement conçue pour les électriciens, offrant une solution pratique et fiable pour le tirage de câbles dans les installations électriques.
La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
raccordement par filetage
Matériau
torsadé
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage
diamètre du dévidoir/du panier
Forme
forme de la tête/extrémité
Longueur
Qualité du matériau
domaine d'application