Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aiguille fibre de verre 35 m D= 3 mm sans carter. Idéal pour le passage dans des gaines et conduits droits et longs, de 16 à 50 mm de diamètre. Embouts interchangeables. Parfaite pour des grandes distances avec peu de courbures. Très rigide
Aiguille fibre de verre 35 m Ø 3 mm sans carter Pour le tirage de câbles dans gaines et conduits électriques de 16 à 50 mm de diamètre.
Idéal pour des grandes distances avec peu de courbures. Sertissage hexagonal des manchons.
Inclus :
Tête flexible avec oeillet de tirage vissée M5 Ø 6 mm (700 240).
Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm (700 241). Très rigide.
Aucun point de friction.
Ne tourne pas sur son axe. Diamètre maximum de courbure de 6 cm.
La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
raccordement par filetage
Matériau
Longueur
torsadé
diamètre du dévidoir/du panier
forme de la tête/extrémité
Qualité du matériau
domaine d'application
Forme