Notre aiguille en fibre de verre jaune de 25 mètres de longueur et de 3 mm de diamètre est équipée d'un carter pour faciliter le tirage de câbles dans les gaines et conduits électriques de 16 à 50 mm de diamètre. Cette aiguille avec carter est l'outil idéal pour les installations nécessitant de parcourir de grandes distances avec peu de courbures.L'aiguille en fibre de verre offre une grande résistance et durabilité, vous permettant d'effectuer vos travaux de tirage de câbles en toute confiance. Grâce à son sertissage hexagonal des manchons, elle assure une connexion solide et sécurisée.Le kit comprend une tête flexible avec un oeillet de tirage vissé M5 de 6 mm de diamètre (référence 700 240), offrant une grande flexibilité lors du passage dans les conduits. De plus, un oeillet de tirage vissé M5 de 6 mm de diamètre (référence 700 241) est également inclus, offrant une solution rigide lorsque cela est nécessaire.Le carter (référence 760 058) fourni avec l'aiguille en fibre de verre offre une rigidité supplémentaire, assurant une manipulation facile et précise lors du tirage des câbles. Il garantit également une protection accrue de l'aiguille, prolongeant ainsi sa durée de vie.L'aiguille en fibre de verre avec carter est conçue pour minimiser les points de friction, assurant ainsi un tirage fluide et sans accrocs. De plus, sa conception lui permet de ne pas tourner sur son axe, facilitant ainsi son utilisation dans les conduits.Avec un diamètre maximum de courbure de 6 cm, cette aiguille en fibre de verre est adaptée aux installations nécessitant des courbures plus prononcées. Elle vous permettra d'atteindre les endroits les plus difficiles d'accès tout en maintenant une performance optimale. Ces aiguilles sont idéales pour les électriciens.
La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.