Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aiguille fibre de verre jaune D= 9 mm 102 m livrée avec : une tête de guidage flexible à boule M5, une roue de glissement M5 D= 30 mm et un oeillet de tirage M5. Avantage : très rigide. Aucun point de friction
L'aiguille en fibre de verre de 102 mètres de longueur et de 9 mm de diamètre est livrée avec une tête de guidage flexible à boule M5, une roue de glissement M5 de 30 mm de diamètre et un oeillet de tirage M5. Cette aiguille est spécialement conçue pour le tirage de câbles dans les gaines électriques sur de longues distances. Elle est l'outil idéal pour les professionnels du secteur B2B à la recherche d'une solution rigide et performante.
Grâce à sa rigidité exceptionnelle, notre aiguille en fibre de verre offre une stabilité optimale lors du tirage de câbles. Elle est spécialement conçue pour minimiser les points de friction, ce qui facilite le passage des câbles dans les gaines électriques.
Cette aiguille est idéale pour les travaux de tirage de câbles sur de longues distances dans les gaines électriques. Sa conception rigide garantit une manipulation aisée et précise des câbles, même sur de grandes étendues.
L'aiguille en fibre de verre de plus de 100 mètres est équipée d'un sertissage hexagonal pour une fixation solide. De plus, l'oeillet et la tête de guidage sont démontables, offrant ainsi une grande flexibilité pour répondre à différents besoins de tirage de câbles.
La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage
Qualité du matériau
raccordement par filetage
diamètre du dévidoir/du panier
type de support
Matériau
diamètre de la tête de guidage
Longueur
force de rupture
torsadé
forme de la tête/extrémité
domaine d'application
Forme
Couleur