Aiguille nylon 10 m D= 4 mm souple et faible mémoire de forme sans carter

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Longueur 10 m
  • domaine d'application tube d'installation

Aiguille nylon 10 m D= 4 mm sans carter. Idéal dans des environnements sans encombre. Embouts sertis. Tirage de câble dans des gaines et conduits électriques de 16 à 25 mm. Très souple et faible mémoire de forme.

 
 

Détails du produit

Aiguille nylon 10 m Ø 4 mm sans carter Pour le tirage de câbles dans des gaines et conduits électriques de 16 à 25 mm.
Idéal pour des distances de 20 m. Sertissage hexagonal des manchons.
Inclus :
Tête flexible avec oeillet de tirage vissée M5 Ø 6 mm (700 240).
Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm (700 241). Très souple.
Faible mémoire de forme. Diamètre maximum de courbure de 4 cm.

La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

11,40 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Tire-fils/aiguilles de tirage

raccordement par filetage

Non

Matériau

plastique

torsadé

Non

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage

4 mm

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier

300 mm

forme

rond

forme de la tête/extrémité

couronne

Longueur

10 m

Qualité du matériau

polyamide

domaine d'application

tube d'installation

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.