Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aiguille nylon 30 m D= 4 mm sans carter. Embouts interchangeables. Idéal dans des environnements sans encombre. Pour le tirage de câble dans des gaines et conduits électriques de 16 à 25 mm. Souple et faible mémoire de forme.
Aiguille nylon 30 m Ø 4 mm sans carter Pour le tirage de câbles dans des gaines et conduits électriques de 16 à 25 mm.
Idéal pour des distances de 20 m. Sertissage hexagonal des manchons.
Inclus :
Tête flexible avec oeillet de tirage vissée M5 Ø 6 mm (700 240).
Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm (700 241). Très souple.
Faible mémoire de forme. Diamètre maximum de courbure de 4 cm.
La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
Qualité du matériau
raccordement par filetage
diamètre du dévidoir/du panier
Matériau
Longueur
torsadé
forme de la tête/extrémité
domaine d'application
Forme