Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aiguille polyester 30 m D= 4.5 mm avec carter pour tirage de câbles dans gaines de 20 à 50 mm de diamètre même encombrées. Embouts interchangeables. Idéal pour des distances jusqu'à 30 m. Très bonne rigidité et aucune mémoire de forme.
Aiguille polyester 30 m Ø 4.5 mm avec carter Pour le tirage de câbles dans les gaines de 20 à 50 mm de diamètre même encombrées.
Idéal pour des distances allant jusqu'à 30 m. Polyester triple torsadé.
Sertissage hexagonal des manchons.
Inclus :
Tête flexible à oeillet de tirage vissée M5 Ø 6 mm (700 240).
Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm (700 241).
Carter inclus (760 058). Très bonne tenue.
Pas de mémoire de forme.
Grande durée de vie. Diamètre maximum de courbure de 3 cm.
La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage
Qualité du matériau
raccordement par filetage
type de support
Matériau
Longueur
force de rupture
torsadé
forme de la tête/extrémité
domaine d'application
Forme
Couleur