Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aiguille polyester mono 25 m D= 3 mm avec carter avec un embout serti et un autre interchangeable. Pour tirage de câbles dans gaines et conduits électriques de 16 à 50 mm, courbés et même encombrés. Bonne rigidité et aucune mémoire de forme
Aiguille polyester mono 25 m Ø 3 mm avec carter Pour le tirage de câbles dans les gaines et conduits électriques de 16 à 50 mm, courbés et même encombrés.
Idéal pour des distances de 20 m. Sertissage hexagonal des manchons.
Inclus :
Tête flexible avec oeillet de tirage sertie M5 Ø 6 mm (700 240).
Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm ( 700 241).
Carter (760 058). Très bonne rigidité.
Pas de mémoire de forme.
Ne tourne pas sur son axe.
Diamètre très fin. Diamètre maximum de courbure de 2 cm.
La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
raccordement par filetage
force de rupture
Matériau
torsadé
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage
forme
forme de la tête/extrémité
Couleur
Longueur
Qualité du matériau
domaine d'application