Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aiguille polyester mono 30 m D= 4.5 mm avec carter pour le tirage de câbles dans les gaines de 16 à 50 mm même encombrées et courbées. Embouts interchangeables. Très bonne rigidité et aucune mémoire de forme.
Aiguille polyester mono 30 m Ø 4.5 mm avec carter Pour le tirage de câbles dans les gaines de 16 à 50 mm même encombrées et courbées.
Idéal pour les tirages de câbles dans environnements variés jusqu'à 30 m. Sertissage hexagonal des manchons.
Inclus :
Tête flexible avec oeillet de tirage vissée M5 Ø 6 mm (700 240).
Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm (700 241).
Carter (760 058). Très bonne rigidité.
Pas de mémoire de forme.
Ne tourne pas sur son axe.
Grande durée de vie. Diamètre maximum de courbure de 4 cm.
La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
raccordement par filetage
force de rupture
Matériau
Longueur
diamètre de la tête de guidage
torsadé
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage
type de support
diamètre du dévidoir/du panier
forme
forme de la tête/extrémité
Couleur
Qualité du matériau
domaine d'application