Bâche de chantier PE 50 microns. Largeur 3m longueur 25m.

Main media

Bâche de chantier PE 50 microns translucide. Largeur 3m longueur 25m. Surface totale 75 m²

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Film de protection de plans

Longueur

25000 mm

Largeur

3000 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39209990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.