Clé dynamométrique à carré d'entrainement 3/8, 10 - 50 Nm douilles 30 mm

Main media

Clé dynamométrique à carré d'entrainement 3/8, 10 - 50 Nm. Livrée en coffret avec embout mâle 6mm et douilles 6 pans 8-10-13-16-17-19 mm de 30 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clé dynamométrique

avec échelle

Oui

précision de valeur d'échelle

0.25 Nm

couple de serrage

10...50 Nm

dimension de raccordement

3/8 pouce

longueur totale

337 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82041100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.